床養生用シート(ポリエチレンタイプ) すべらんシート

床養生用シート(ポリエチレンタイプ) すべらんシート - 好川産業床養生用シート(ポリエチレンタイプ) すべらんシート - 好川産業
用途特殊樹脂で超ノンストップ、透明エメラルドグリーンで安全確認も用意。厚さ(mm)0.05材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455190651000×1001000100
5,640
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
455190741300×77130077
5,640
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする