好川産業
#250 YKDBクロスマスカー550mm×17×25m
テープ幅(mm)
17
シート幅(mm)
550
材質(シート)
ポリ
テープ種類
布
仕上幅(mm)
120
折数
6
巻数
25m
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60931744
550×17×25
1箱(60巻)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45518995
550×17×25
1巻
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください