好川産業
ナイロン かみかぜ
最近の速乾性塗料の毛長厚塗用として、毛腰のしっかりした含みの良い樹脂繊維で製作しています。
塗料の引き伸ばしはもちん、塗り圧の微妙な感触が手に伝わって作業性の向上が得られます。
用途
水性塗料用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45508897
30mm
10
30
-
-
¥
4,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508906
40mm
15
40
-
-
¥
5,140
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508915
50mm
20
50
45
20
¥
6,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45508924
60mm
25
60
-
-
¥
7,340
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
45508933
70mm
30
70
-
-
¥
8,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください