曜日別特売

白毛 菓子刷毛 特別誂

白毛 菓子刷毛 特別誂 - 好川産業

脱脂した軟質の羊毛を三昧糸で綴じた、伝統が息づく薄型刷毛です。

用途食品、食品油、着色形状平型毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途食品着色用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551124330mm1030
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
4551125245mm1545
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする