曜日別特売

白中厚 水性 白ゆり 立型

白中厚 水性 白ゆり 立型 - 好川産業白中厚 水性 白ゆり 立型 - 好川産業
(1件のレビュー)
用途水性塗料用形状立型毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途水性塗料用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550882790mm--
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45508836105mm6020
2,670
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45508827
2019-11-24
用途: カウンターの塗装
建設業・工事業

久しぶりに内部カウンターの塗装があったので急遽購入。正直内部の塗装なんて10年ぶりくらい。10年以上前の水性刷毛とは全く違いますね。使いやすいかどうかより粘度のある高級な水性クリアを使ったので塗料が塗りづらかった。でも毛抜けも少なく刷毛目も少ないほうなので満足ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする