曜日別特売

ペン刷毛 八重桜

ペン刷毛 八重桜 - 好川産業

馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。

用途鉄材の下塗り・上塗り形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)山羊毛、馬毛主な用途ペイント用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
寸法(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550643130mm1030--
880
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550644750mm20504520
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550645660mm2560--
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
4550646570mm3070--
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする