曜日別特売

スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式)

スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) - 好川産業スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) - 好川産業スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) - 好川産業スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) - 好川産業スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) - 好川産業スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) - 好川産業
(2件のレビュー)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。

用途
弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
サイズスモール種類ローラー主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40スポンジ厚さ(mm)12内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455139214R4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
455139376R6
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45513921
2017-08-10
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

先端も使えるので作業性が良いです。もう少し安ければ満足です。

対象商品 : 45513921
2015-11-19
用途: 外壁塗装
芹菜飲食業

スモールサイズ故に狭い所に使用すのですが、塗る部分に対して撥ねる量が多く自分の使い方には不向きでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする