曜日別特売

砂骨材コーナーローラー 荒目(ネジ止式)

砂骨材コーナーローラー 荒目(ネジ止式) - 好川産業砂骨材コーナーローラー 荒目(ネジ止式) - 好川産業
(1件のレビュー)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。

用途
弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
タイプ砂骨材コーナーローラー厚さ(mm)40種類ローラーセット主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60~120内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45513964カプセル型セット
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45513964
2016-08-05
用途: 壁面塗装
有限会社アビック

凹凸塗装のコーナー部分に使用しました。素人で初めて使いましたが、何とかそれなりに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする