好川産業
ABローラー (エンドレス型) プラ柄 ピン止め セット
(1件のレビュー)
最高級ウールを使用
用途
油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。
毛丈(mm)
13
タイプ
ABローラー
仕様
プラスチック柄
種類
ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45513693
4S
4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
45513702
5S
5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513711
6S
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513727
7S
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513736
8S
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513745
9S
9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513754
10S
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45513763
12S
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください