曜日別特売

ABローラー (エンドレス型)

ABローラー (エンドレス型) - 好川産業ABローラー (エンドレス型) - 好川産業ABローラー (エンドレス型) - 好川産業ABローラー (エンドレス型) - 好川産業ABローラー (エンドレス型) - 好川産業ABローラー (エンドレス型) - 好川産業ABローラー (エンドレス型) - 好川産業ABローラー (エンドレス型) - 好川産業

最高級ウールを使用

用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。仕様スペアローラータイプABローラー種類ローラー毛丈(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455137723R3
オープン
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
455137814R4
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
455137975R5
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
455138066R6
オープン
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
455138157R7
オープン
759
835(税込)
当日出荷
455138248R8
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
455138339R9
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
4551384210R10
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
4551385112R12
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする