PC受皿

PC受皿 - 好川産業PC受皿 - 好川産業PC受皿 - 好川産業PC受皿 - 好川産業
(3件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×高さ)(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455147343135×300×55横118 縦279 高さ53
オープン
319
351(税込)
当日出荷
455147434185×325×65横165 縦266 高さ65
オープン
389
428(税込)
当日出荷
455147527240×355×70横225 縦310 高さ70
オープン
749
824(税込)
当日出荷
455147619-横265 縦360 高さ70
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45514743
2022-01-13
用途: コテバケでの塗装
サービス業

商品情報に外寸だけでなく内寸表示も有りました。
ユーザー視点での有難い情報提供だと思います。
悩まずに購入選択できました。
ものは堅固で使い捨てではなく、何度か洗浄再利用可能だと思います。
また素材の色も見やすくて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 45514743
2021-08-31
用途: 塗装受け皿

素材を明記してください。名称のPCの示す意味がわかりません。普通この用途には軟質で固まった塗料をぺリぺり剥がしやすいPPポリプロピレンが使われるようでPCポリカーボネートは使われないので素材の略号ではなさそう。

対象商品 : 45514734
2019-06-24
用途: 塗装作業時
その他業種

寸法表示が135×300×55となっているので125mmのコテバケ用に購入したが、実際の内寸は135mmではなく118mmしかなく、125mmのコテバケが入らずに無駄な購入になってしまった。縁の張り出し部分も入れた寸法表示になっているからだが、縁も含めた寸法には何の意味もないので、コテバケが入る内寸を表示してほしかった。商品自体は安価だし何の問題もない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする