FAローラー 24Φ(柄短) セット

FAローラー 24Φ(柄短) セット - 好川産業
(1件のレビュー)

FRP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。
パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式にになっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。

仕様柄短タイプFA種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455147771.5S1.5
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
455147863S3
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
455147954S4
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
455148045S5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
455148136S6
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45514813
2015-04-11
用途: FRPライニング時のポリエステル樹脂塗布
有限会社モーストテクニカルサービス建設業・工事業

どうしてこれがFRP用のローラー刷毛なんだろうか?
とにかく毛が抜ける。
粘度の高い樹脂の塗布には向かない。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする