FAローラー 24Φ(柄短) カバー

FAローラー 24Φ(柄短) カバー - 好川産業

ERP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。
パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式にになっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。

毛丈(mm)12タイプFA種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455148221.5R1.5
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
455148313R3
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
455148474R4
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
455148565R5
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
455148656R6
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする