好川産業
FGローラー 24Φ(柄短) セット
樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。
パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。
仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。
仕様
柄短
タイプ
FG
種類
ローラーセット
芯径(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45514874
1.5S
1.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45514883
3S
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45514892
4S
4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
45514901
5S
5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45514917
6S
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください