曜日別特売

スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット

スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット - 好川産業スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット - 好川産業スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット - 好川産業スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット - 好川産業スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット - 好川産業スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット - 好川産業
(2件のレビュー)

ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。

仕様柄短タイプSP種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)28内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455150053S3
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
455150144S4
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
455150235S5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
455150326S6
オープン
1,988
2,187(税込)
翌々日出荷
455150417S7
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45515005
2020-04-01
用途: 透明樹脂ガラスマット張り込み
教育・研究機関

改善点があるとすれば、使用している最中にロール部の内側から黒い液体が出てきたこと。透明樹脂でクリアに仕上げたいのに一部黒く濁ってしまった。
急いで他と箇所とかき回し緩和することができましたがかなり焦りました。
内側干渉部分のスレが原因でしょうか。買ってしよう30分での症状。

対象商品 : 45515023
2016-03-29
用途: FRP積層時の脱泡

普段は鉄ネジローラーを使うのですが、
あまり樹脂を搾り出さずに脱泡できるこの
スパイラルローラーは便利です。
ローラーだけの別売りもあって固まった時に
安く変えられるのも好印象ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする