スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット

スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット - 好川産業スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット - 好川産業スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット - 好川産業スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット - 好川産業スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット - 好川産業スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット - 好川産業スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット - 好川産業スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット - 好川産業
(3件のレビュー)

ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。
誰にでも安定した脱泡効果が得られます。

仕様柄短タイプSF種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455151111S112
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
455151272S212
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
455151363S312
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
455151454S412
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
455151545S512
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
455151636S612
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
455151721S116
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
455151812S216
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
455151973S316
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
455152064S416
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
455152155S516
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
455152246S616
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
455152335S520
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45515111
2023-06-13
用途: FRPの脱泡

オススメできません。
回転もスムーズで使いやすいと思った矢先!
ローラーが取れて作業終了! 多く見ても1mや2m転がした程度。カシメの構造が悪いのでは?これなら、塗装ローラーで樹脂添付、脱泡と100均でしかも一本で事が足ります。

対象商品 : 45515181
2022-05-27
用途: FRP
大津設備計画自動車・二輪車・自転車関連業

取り回しやすく使い勝手が良い。ローラーもスムースに回りひっかかり感もなく操作性も良好

対象商品 : 45515172
2020-03-30
用途: FRP の作業に
製造業

frpの脱泡作業に! 今まで使ってたローラーより太いのを買ってみました、細いローラーに比べて転がりが良い感じで作業が早い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする