好川産業
スモールローラー スーパードリーム
泡・脱毛を抑えなめらかな塗り心地と、美しい仕上がり感を実現します。
ウレタン・フッ素塗料に最適です。
用途
外装、内装、鉄部塗装に対応します。
毛丈(mm)
7
サイズ
スモール
種類
ローラー
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
ウーブン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45513264
4R
4
¥
770
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
45513273
6R
6
¥
880
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください