曜日別特売

ミドルローラー 万能用

ミドルローラー 万能用 - 好川産業ミドルローラー 万能用 - 好川産業
用途万能用毛丈(mm)10サイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)アクリル適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455128967R
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする