Y型皮スキ

Y型皮スキ - 好川産業Y型皮スキ - 好川産業
(2件のレビュー)
材質鋼製型式Y型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551758660mm60185
オープン
429
472(税込)
当日出荷
4551759590mm90205
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45517595
2021-08-17
用途: 防水工事作業時
建設業・工事業

防水工事中一斗缶の切断時、下地のケレン時に使用しますが、把手が持ちやすく、作業性があります。

対象商品 : 45517586
2018-12-22
用途: 補修作業
建設業・工事業

90mmの写真では
落下防止用の穴があいてるが
実際に来た60mmは穴がありません
詐欺商品です
ちなみに60mmに写真はありません

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。商品画像の記載に関しまして修正いたしました。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする