好川産業
プローラー No.200
ダイネル繊維使用。
ネタ含みと弾力性に特に優れており、作業性は抜群です。
用途
万能用
毛丈(mm)
13
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45512582
4R
4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45512591
7R
7
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45512607
9R
9
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください