曜日別特売

AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)

AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) - アゼアスAZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) - アゼアスAZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) - アゼアスAZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) - アゼアスAZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) - アゼアスAZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) - アゼアスAZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) - アゼアスAZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) - アゼアス
(3件のレビュー)

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。

用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性、粉体防護、ミスト防護ポケットなし内容量1着
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6095421540104L176~194100~132ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムラミネート
オープン
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
578088884010M152~16476~92ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムラミネート
1,600
829
912(税込)
当日出荷
578088974010L158~17084~104ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムラミネート
1,600
829
912(税込)
当日出荷
578089064010LL164~18292~112ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムラミネート
1,600
829
912(税込)
当日出荷
5780891540103L170~18896~124ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムラミネート
1,600
829
912(税込)
当日出荷
455304054010M152~16476~92ポリプロピレン+フィルムラミネート
700
取扱い終了
455304144010L158~17084~104ポリプロピレン+フィルムラミネート
700
取扱い終了
455304234010LL164~18292~112ポリプロピレン+フィルムラミネート
700
取扱い終了
4553043240103L170~18896~124ポリプロピレン+フィルムラミネート
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

各防護服の対応用途

商品名アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業工場の清掃
メンテナンス
製薬製造感染症対策農薬散布作業家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服××
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)×××
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服××××
スリーエム(3M) 化学防護服4540+×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4553040540105780888840104010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 57808888AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)アゼアス1着
829
税込912
注文コードが変更になりました
4553041440105780889740104010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 57808897AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)アゼアス1着
829
税込912
注文コードが変更になりました
4553042340105780890640104010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 57808906AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)アゼアス1着
829
税込912
注文コードが変更になりました
4553043240105780891540104010 AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス 57808915AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)アゼアス1着
829
税込912
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45530423
2018-12-10
用途: 塗装作業時

使いやすく、あまり蒸れず作業がとてもしやすいと思う

対象商品 : 45530414
2017-06-12
用途: 汚泥処理機械のメンテナンス時
株式会社クボタ建設業・工事業

汚泥による汚れや臭いが中に入らないので、大変重宝しているが、夏はこれを着ている分だけやっぱり暑い。

対象商品 : 45530423
2014-04-02
用途: 塗装作業

使用頻度に対して価格も見合っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする