曜日別特売

ビオラモ ディスポピペット

ビオラモ ディスポピペット - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペット - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペット - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペット - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペット - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペット - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペット - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペット - VIOLAMO(ビオラモ)

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。

仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)箱寸法(mm)402×303×141
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピペットの種類
容量(mL)
1目盛(mL)
上部外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45522434-1箱(500本)ディスポーザブルピペット10.015
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45522443-1箱(500本)ディスポーザブルピペット20.026
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
45522452-1箱(200本)ディスポーザブルピペット50.18
7,900
7,798
8,578(税込)
当日出荷
45522477-1箱(150本)ディスポーザブルピペット250.27
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
45522486-1箱(100本)ディスポーザブルピペット500.58
13,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
70335667-1個(10mL×200本)-100.18
8,300
8,198
9,018(税込)
当日出荷
45522461-1箱(200本)ディスポーザブルピペット100.18
6,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45522461-70335667-- ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ) 70335667ビオラモ ディスポピペットVIOLAMO(ビオラモ)1個(10mL×200本)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする