VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモ ホモジナイザーペッスル
安価なホモジナイザー用ペッスルです。
5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。
操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様
DNase・RNaseフリー、DNAフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
滅菌
γ線滅菌済
オートクレーブの可否
可
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45522495
F-1.5
1.5mLチューブ平底用
1-2955-02
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
45522504
R-1.5
1.5mLチューブ丸底用
1-2955-01
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
45522513
R-5.0
5mLチューブ用
1-2955-03
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください