曜日別特売

スプリングワッシャー(クロメート)

スプリングワッシャー(クロメート) - 大阪魂スプリングワッシャー(クロメート) - 大阪魂
(19件のレビュー)
材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャー表面処理クロメート材質/処理バネ鋼/クロメート
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法(幅W×厚さ)(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45522906M101パック(100個)M103.7×2.518.1
374
369
406(税込)
当日出荷
45522915M81パック(180個)M83×214.8
568
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45522915
2024-03-10
用途: ベランダdyi
製造業

必要とする数が適量であったので良かったと思います。

対象商品 : 45522915
2023-04-14
用途: 旧車の補修

部品の脱着時には新品交換が原則ですが、旧車の補修となると見栄えも大切な要素になります。この座金なら雰囲気を壊すこと無く、とても良いです。

対象商品 : 45522915
2023-03-24
用途: 車両のメンテナンス

クロメートメッキの品が少なくなって来たので、本品はありがたい。

対象商品 : 45522915
2022-02-23
用途: 車の整備
サービス業

この手の部品は、もうモノタロウさん一択ですね。ホームセンターにもありそうでない。

対象商品 : 45522906
2021-01-28
用途: 除雪機のシャーボルト
農・林・水産業

除雪機のシャーボルトに組み合わせて使用しています。
安価で助かります。

対象商品 : 45522906
2020-01-22
用途: 土台固定用の寸切りM10用
製造業

ナットとばね座金と四角ワッシャーすべて大阪魂。
クロメートで統一できてユニクロより少し錆に強いところがいいですね。
できれば20個とか50個とか100個とかで数が合っているともっと買いやすいです。

対象商品 : 45522915
2019-07-03
用途: 機械メンテナンス

他メーカーと遜色なく問題無しで使用できコストダウン出来ました。

対象商品 : 45522915
2018-06-20
用途: 組立作業

指定部品、問題なく使用しています、無事組立は終了しました。
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
4889:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする