TRUSCO
エアーガンミニタイプ ロング
用途
粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
全長(mm)
98
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08378727
MAG-5L
9
7
17.2
¥
9,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
08378711
MAG-8L
12
10
21.0
¥
9,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください