アッテネータ

アッテネータ - YAGI(八木アンテナ)
仕様入力-出力間電流通過形、AC30V・1A、DC15V・0.8A質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×13周波数帯域(MHz)10~30、30~770、770~1336、1336~2150、2150~2610内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
減衰量(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45524017FA-W3A電流通過形、減衰量3dB(75Ω)(10~30)3±0.5、(30~770)3±0.7、(770~1336)3±0.7、(1336~2150)3±1.0、(2150~2610)3±1.2
2,650
取扱い終了
45524026FA-W6A電流通過形、減衰量6dB(75Ω)(10~30)6±0.6、(30~770)6±0.6、(770~1336)6±1.0、(1336~2150)6±1.0、(2150~2610)6±1.2
2,650
取扱い終了
45524035FA-W10A電流通過形、減衰量10dB(75Ω)(10~30)10±1.0、(30~770)10±1.0、(770~1336)10±1.0、(1336~2150)10±1.0、(2150~2610)10±1.2
2,650
取扱い終了
45524044FA-W15A電流通過形、減衰量15dB(75Ω)(10~30)15±1.5、(30~770)15±1.0、(770~1336)15±1.5、(1336~2150)15±1.5、(2150~2610)15±1.5
2,650
取扱い終了
45524053FA-W20A電流通過形、減衰量20dB(75Ω)(10~30)20±2.0、(30~770)20±1.5、(770~1336)20±2.0、(1336~2150)20±2.5、(2150~2610)20±2.0
2,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする