高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN

1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。
ミシン目が入っており、刃物を使わずに100mm×250mmにカットできます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

用途
オイル・水用。
油拭き取りウエスの代替品として
対応オイル、水トラスコ品番433-1915形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3材質/仕上ポリプロピレン(PP)グレー長さ(m)18吸油量(L/箱)29内容量1箱(1巻)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45524455MPCARZ
12,100
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする