高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油専用

高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油専用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油専用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油専用 - JOHNAN

吸着量あたりの価格が安く経済的で、吸着スピードが速いです。
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。

用途
オイル用。
廃水ピットの油回収。
対応オイルトラスコ品番433-1885長さ(mm)430形状チューブタイプ材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)ホワイト直径(mm)140吸油量(L/箱)42グリーンマーク認定内容量1箱(6本)
注意
※原材料の一時的な不足により、不織布袋の色が灰色から黒色に変更となる場合がございます。ご了承の上お買い求めくださいますようお願いいたします。
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45524464MMFT40
18,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする