フルプラ
ジェットオイラー角型
トラスコ品番
297-2824
材質
ポリエチレン
色
ブルー
容量(mL)
350
高さ(mm)
236
質量(g)
47
タイプ
角型
ノズル長(mm)
120
底面サイズ(mm)
84×74
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261870
300B
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
37037104
300B
¥
210
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください