曜日別特売

食器用洗剤チェリーナ

食器用洗剤チェリーナ - 花王食器用洗剤チェリーナ - 花王食器用洗剤チェリーナ - 花王食器用洗剤チェリーナ - 花王食器用洗剤チェリーナ - 花王食器用洗剤チェリーナ - 花王食器用洗剤チェリーナ - 花王
(10件のレビュー)

ゆたかな泡立ちで油汚れもサッと落とせる

用途台所用合成洗剤。野菜、果物、食器、調理用具用。使用場所キッチン商品タイプ業務用成分界面活性剤(21%)、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、安定剤トラスコ品番385-5503タイプ液体シリーズチェリーナ液性中性使用の目安水1Lに対して1.5mL繰り返し・詰め替え対応内容量1本(4.5L)
関連資料:(2.94MB) (0.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45524771-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45524771
2022-08-04
用途: 食器洗いの時に
自動車・二輪車・自転車関連業

くどくない香り、泡持ちが半値位の商品とは別物です。
やっぱり安価な商品は結局量を使ってしまうため、ロングライフでみたときに少し高くても良いものを!ってなってしまいます。

対象商品 : 45524771
2021-11-26
用途: 食器洗い洗剤として
香り花房教育・研究機関

泡立ちも良く、油汚れもスッキリと落ちます。
以前は小さいサイズを使用していましたが、とてもお得な業務用サイズにしてから買い忘れの心配がなくなりました。

対象商品 : 45524771
2021-11-30
用途: 食器洗い
運輸・通信業

よく落ちると思います。容器にポンプが取り付けられるのも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 45524771
2020-10-03
用途: 家庭用
その他業種

業務用を購入しましたので量がたっぷりとあるので、安心して使用できます。油漏れもきれいになります。

2が参考にしています
対象商品 : 45524771
2020-02-24
用途: 食器などの洗浄や 油の付いたエプロンの洗濯時
医療・福祉・介護関連業

チェリーナは 油落ちも良いのですが
手に優しく 安心して 使用できます
きつい匂いが無く 泡切れも良いです
かなり前から 使用してますが
最近 置いてるお店が少なくて
モノタロウさんで 購入でき 嬉しいです

2が参考にしています
対象商品 : 45524771
2018-03-26
用途: トイレ用。
株式会社高林工務店

泡立ちが悪く匂いもしないのでいまいちで他の安い商品の方が良かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 45524771
2017-01-13
用途: 食器洗剤
株式会社流機エンジニアリング

いろいろなメーカーのものを使用していますが今回この製品手荒れが少ないとのことで購入しました

1が参考にしています
対象商品 : 45524771
2015-08-27
用途: 業務用 備品洗い

価格の安さで購入させていただきました。
梱包の良さ、早い対応で助かりました。次回も購入させていただくつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする