温度センサ RN1シリーズ

温度センサ RN1シリーズ - 日本電測温度センサ RN1シリーズ - 日本電測温度センサ RN1シリーズ - 日本電測温度センサ RN1シリーズ - 日本電測温度センサ RN1シリーズ - 日本電測温度センサ RN1シリーズ - 日本電測
(3件のレビュー)
温度測定範囲(℃)-200~500階級(級)Bリード線ビニール材質SUS316(シース)仕様リード線形シース白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子M3Y内容量1個
注意
※シース先端から50mmは曲げないで下さい。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46752316RN1-3.2-10-2M23.2100
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46752325RN1-3.2-10-4M43.2100
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752334RN1-3.2-15-2M23.2150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752343RN1-3.2-15-4M43.2150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752352RN1-3.2-20-2M23.2200
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46752361RN1-3.2-20-4M43.2200
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752377RN1-3.2-35-2M23.2350
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752386RN1-3.2-35-4M43.2350
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752395RN1-3.2-50-2M23.2500
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752404RN1-3.2-50-4M43.2500
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752413RN1-4.8-10-2M24.8100
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752422RN1-4.8-10-4M44.8100
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
46752431RN1-4.8-15-2M24.8150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752447RN1-4.8-15-4M44.8150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752456RN1-4.8-20-2M24.8200
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752465RN1-4.8-20-4M44.8200
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752474RN1-4.8-35-2M24.8350
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752483RN1-4.8-35-4M44.8350
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752492RN1-4.8-50-2M24.8500
オープン
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
46752501RN1-4.8-50-4M44.8500
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752517RN1-6.4-10-2M26.4100
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752526RN1-6.4-10-4M46.4100
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752535RN1-6.4-15-2M26.4150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752544RN1-6.4-15-4M46.4150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752553RN1-6.4-20-2M26.4200
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752562RN1-6.4-20-4M46.4200
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752571RN1-6.4-35-2M26.4350
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752587RN1-6.4-35-4M46.4350
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752596RN1-6.4-50-2M26.4500
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752605RN1-6.4-50-4M46.4500
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752614RN1-8-10-2M28100
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752623RN1-8-10-4M48100
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46752632RN1-8-15-2M28150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752641RN1-8-15-4M48150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752657RN1-8-20-2M28200
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752666RN1-8-20-4M48200
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752675RN1-8-35-2M28350
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752684RN1-8-35-4M48350
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752693RN1-8-50-2M28500
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752702RN1-8-50-4M48500
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46752447
2017-07-17
用途: 機械の保守メンテナンス 交換部品
有限会社愛豊電気

海外製の装置なのでサイズ等が合わない物が多かったが
ここの製品は ほぼ同じサイズで 装置の改造をしなくても交換できた。
但し ケーブルの配色は異なっていたが 簡単に わかった。

対象商品 : 46752352
2016-02-02
用途: 水温の温度測定

ぴったり測定容器に収まり温度管理がやりやすい

対象商品 : 46752377
2014-11-20
用途: 温度管理

保護管の長さの種類が少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする