曜日別特売

温度センサ RN2シリーズ

温度センサ RN2シリーズ - 日本電測温度センサ RN2シリーズ - 日本電測
温度測定範囲(℃)-200~500階級(級)B材質SUS316(シース)仕様端子箱形シース白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱小型密閉端子箱内容量1個
注意
※シース先端から50mmは曲げないで下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46752711RN2-3.2-153.2150
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46752727RN2-3.2-303.2300
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752736RN2-3.2-553.2550
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752745RN2-4.8-154.8150
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
46752754RN2-4.8-304.8300
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752763RN2-4.8-554.8550
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752772RN2-6.4-156.4150
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
46752781RN2-6.4-306.4300
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752797RN2-6.4-556.4550
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする