温度センサ RN6シリーズ

温度センサ RN6シリーズ - 日本電測温度センサ RN6シリーズ - 日本電測温度センサ RN6シリーズ - 日本電測温度センサ RN6シリーズ - 日本電測温度センサ RN6シリーズ - 日本電測温度センサ RN6シリーズ - 日本電測
(2件のレビュー)
温度測定範囲(℃)-50~250階級(級)Bリード線フッ素樹脂材質SUS316(保護管)仕様ネジ付白金測温抵抗体寸法D(Φmm)4寸法L(mm)50素子Pt100Ω素子数1端子M3Y内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46752903RN6-1M1
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
46752912RN6-2M2
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
46752921RN6-3M3
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
46752937RN6-4M4
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46752912
2023-07-01
用途: チラー水配管の温度測定
デリア食品株式会社製造業

使い勝手や耐久性は問題なく使用できております。また、購入考えてます。

対象商品 : 46752921
2018-10-18
用途: 水槽の温度制御用
株式会社富岡食品

現行品の代替品として使用。
センサーリード線がバラ上のため保護チューブでばらけ防止を行った。
ケーブルタイプがあると保護チューブ等の追加工が不要となるため
改善を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする