温度センサ RN10シリーズ

温度センサ RN10シリーズ - 日本電測温度センサ RN10シリーズ - 日本電測
(1件のレビュー)
温度測定範囲(℃)-50~250階級(級)Bリード線シリコンゴム材質SUS304(先端パット、シース)仕様表面形白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子M3Y内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46752982RN10-1M1
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46752991RN10-2M2
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: 蒸気配管の温度計測
製造業

品質的に問題なく、正しく動作しています。但し、購入可能型式として5m程度の商品も取り揃えて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする