ジンクリング(防蝕亜鉛リング)

ジンクリング(防蝕亜鉛リング) - ノーブランドジンクリング(防蝕亜鉛リング) - ノーブランドジンクリング(防蝕亜鉛リング) - ノーブランドジンクリング(防蝕亜鉛リング) - ノーブランドジンクリング(防蝕亜鉛リング) - ノーブランド
(14件のレビュー)

海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。

用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛内容量1個
全35種類を絞り込む
シャフト寸法(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
シャフト寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455310712222
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
455310872525
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
455310962828
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
455311053030
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
455311143232
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
455311233434
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
455311323535
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
455311413636
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
455311573838
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
455311664040
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
455311754242
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
455311844444
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
455311934545
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
455312024848
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
455312115050
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
455312275555
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
455312366060
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
455312456565
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
455312547070
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
455312637575
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
455312728080
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
455312818585
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
455312979090
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
455313069595
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
45531315100100
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
45531324105105
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
45531333110110
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
45531342115115
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
45531351120120
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
45531367125125
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
45531376130130
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
45531385135135
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
45531394140140
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
45531403145145
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
45531412150150
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45531087
2022-07-24
用途: ホンダ除雪機錆用
東海ホイスト工業株式会社建設業・工事業

除雪機オーガードライブシャフトおよびトランスミッションの防錆用に購入した。
除雪機の使用場所が沿岸地域である事と、融雪剤散布の影響でパーツの錆付きに悩んでいたが、解決した。

対象商品 : 45531211
2022-01-31
用途: 船 メンテナンス
今本工業建設業・工事業

注文して直ぐに届き 週末に間に合いました。サイズもぴったりでまた お願い致します。

対象商品 : 45531071
2021-10-15
用途: 溶融亜鉛メッキ鉄塔の亜鉛補充に使用

経年により溶融亜鉛メッキが流れてきた鉄塔の亜鉛補充に装着しました。
ローバルペイントと同等の防錆効果が発揮できればいいものと思っています。
結果が分かるのが10年くらい先になるので,本製品の使用の効果をただちにレポートできませんが,船舶用機器の防錆用部品ですので同等の効果は期待できるものと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45531087
2020-08-03
用途: 船舶の防蝕亜鉛
オフ・スピリット

すぐに送ってもらえるのでとても便利でありがたいです。
地元で購入すると製品の入庫まで時間がかかるのでとても便利で
ありがたいです。
シャフトへのフィッチングには全く問題なくしっかり設置できます。

対象商品 : 45531087
2020-03-13
用途: ヨットの上架でシャフトに装着
卸売・小売業

取り付けは簡単で一年間使用しても外れることはありません。

対象商品 : 45531166
2018-09-02
用途: プロペラシャフトの防触
農・林・水産業

プロペラシャフトにぴったり取り付ける事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 45531096
2018-05-31
用途: 中国製船外機の簡易防蝕に使用。
医療・福祉・介護関連業

装着は簡単で良い。取付ネジとホーローネジは同色のステンの方が良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 45531071
2017-05-27
用途: 船底塗装作業時
運輸・通信業

今日 シャフトに装着しました。作りはしっかりしていて価格もリーズナブルで満足です。
来年 上架した時に効果がわかるので参考にしたいです、

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする