ノーブランド
フッ素スポンジ丸紐・黒
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質
フッ素
色
黒
タイプ
丸紐
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45529452
Φ5×1m
1
5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
45529461
Φ5×3m
3
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529477
Φ5×5m
5
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529486
Φ5×10m
10
5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529495
Φ5×20m
20
5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529504
Φ5×30m
30
5
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529513
Φ6×1m
1
6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529522
Φ6×3m
3
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529531
Φ6×5m
5
6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529547
Φ6×10m
10
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529556
Φ6×20m
20
6
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529565
Φ6×30m
30
6
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529574
Φ8×1m
1
8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529583
Φ8×3m
3
8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529592
Φ8×5m
5
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529601
Φ8×10m
10
8
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529617
Φ8×20m
20
8
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529626
Φ8×30m
30
8
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529635
Φ10×1m
1
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529644
Φ10×3m
3
10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45529653
Φ10×5m
5
10
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529662
Φ10×10m
10
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529671
Φ10×20m
20
10
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45529687
Φ10×30m
30
10
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長