マーベル
ボードプラグ(フックタイプ)
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)
ビス:4
本体長さ(mm)
32
首長(mm)
7
適合板厚(mm)
3~9
径(Φmm)
6.8
ドリル径(Φmm)
9
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46766212
A-409-C
M4
C型フック
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
46766237
A-409-L
-
L型フック
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
46766255
A-409-O
M4
O型フック
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください