マーベル
ブラインドリベット
一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
下穴径(Φmm)
軸径d(Φmm)
引張強度(kN[kgf])
寸法W(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46766614
AS-32
1箱(2000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
2.5
2.4
0.7[70]
マンドレル径:1.5
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766623
AS-34
1箱(2000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
2.5
2.4
0.7[70]
マンドレル径:1.5
¥
13,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766632
AS-41
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
3.3
3.2
1.4[140]
マンドレル径:1.93
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46766675
AS-42
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
3.3
3.2
1.4[140]
マンドレル径:1.93
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
46766711
AS-44
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
3.3
3.2
1.4[140]
マンドレル径:1.93
¥
5,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
46766736
AS-45
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
3.3
3.2
1.4[140]
マンドレル径:1.93
¥
7,000
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766745
AS-46
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
3.3
3.2
1.4[140]
マンドレル径:1.93
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766754
AS-48
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
3.3
3.2
1.4[140]
マンドレル径:1.93
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766797
AS-52
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.1
4
2.3[230]
マンドレル径:2.43
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766815
AS-53
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.1
4
2.3[230]
マンドレル径:2.43
¥
7,000
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766824
AS-54
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.1
4
2.3[230]
マンドレル径:2.43
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766842
AS-55
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.1
4
2.3[230]
マンドレル径:2.43
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766851
AS-56
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.1
4
2.3[230]
マンドレル径:2.43
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766867
AS-58
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.1
4
2.3[230]
マンドレル径:2.43
¥
9,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766876
AS-610
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
7,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766885
AS-612
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766894
AS-614
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46766903
AS-616
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46766912
AS-618
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46766921
AS-62
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766955
AS-63
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
46766973
AS-65
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766982
AS-66
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46766991
AS-68
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
46766693
AS-43
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール
3.3
3.2
1.4[140]
マンドレル径:1.93
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
返品不可
46766641
AS-410
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
3.3
3.2
1.4[140]
マンドレル径:1.93
¥
9,840
取扱い終了
返品不可
46766657
AS-412
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
3.3
3.2
1.4[140]
マンドレル径:1.93
¥
11,080
取扱い終了
返品不可
46766666
AS-414
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
3.3
3.2
1.4[140]
マンドレル径:1.93
¥
11,840
取扱い終了
返品不可
46766763
AS-510
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
4.1
4
2.3[230]
マンドレル径:2.43
¥
13,760
取扱い終了
返品不可
46766772
AS-512
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
4.1
4
2.3[230]
マンドレル径:2.43
¥
14,740
取扱い終了
返品不可
46766781
AS-514
1箱(1000本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
4.1
4
2.3[230]
マンドレル径:2.43
¥
16,260
取扱い終了
返品不可
46766937
AS-620
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
13,340
取扱い終了
返品不可
46766946
AS-622
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
14,140
取扱い終了
返品不可
46766964
AS-64
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
4.9
4.8
2.9[300]
マンドレル径:2.9
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
46767007
AS-810
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
6.6
6.4
4.9[500]
マンドレル径:3.7
¥
20,740
取扱い終了
返品不可
46767016
AS-812
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
6.6
6.4
4.9[500]
マンドレル径:3.7
¥
22,340
取扱い終了
返品不可
46767025
AS-814
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
6.6
6.4
4.9[500]
マンドレル径:3.7
¥
24,660
取扱い終了
返品不可
46767034
AS-816
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
6.6
6.4
4.9[500]
マンドレル径:3.7
¥
27,760
取扱い終了
返品不可
46767043
AS-84
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
6.6
6.4
4.9[500]
マンドレル径:3.7
¥
15,200
取扱い終了
返品不可
46767052
AS-86
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
6.6
6.4
4.9[500]
マンドレル径:3.7
¥
16,560
取扱い終了
返品不可
46767061
AS-88
1箱(500本)
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール
6.6
6.4
4.9[500]
マンドレル径:3.7
¥
18,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください