曜日別特売

スチールホースクリップ

スチールホースクリップ - ORBIT(オービット)スチールホースクリップ - ORBIT(オービット)スチールホースクリップ - ORBIT(オービット)スチールホースクリップ - ORBIT(オービット)スチールホースクリップ - ORBIT(オービット)スチールホースクリップ - ORBIT(オービット)スチールホースクリップ - ORBIT(オービット)スチールホースクリップ - ORBIT(オービット)
(5件のレビュー)

最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。
溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。

材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC・SD内容量1個
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
使用範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45546164OOO9.59~13
オープン
169
186(税込)
当日出荷
45546173MOO9.513~16
オープン
169
186(税込)
当日出荷
45546182OO9.513~19
オープン
169
186(税込)
当日出荷
45546191O1216~22
オープン
189
208(税込)
当日出荷
45546207OX1219~25
オープン
189
208(税込)
当日出荷
455462161A1222~29
オープン
189
208(税込)
当日出荷
4554622511225~35
オープン
199
219(税込)
当日出荷
455462341X1228~41
オープン
199
219(税込)
当日出荷
455462432A1231~48
オープン
219
241(税込)
当日出荷
4554625221240~55
オープン
219
241(税込)
当日出荷
455462612X1244~60
オープン
219
241(税込)
当日出荷
4554627731250~70
オープン
219
241(税込)
当日出荷
455462863X1260~80
オープン
229
252(税込)
10日以内出荷
4554629541270~90
オープン
229
252(税込)
当日出荷
455463044X1283~102
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
4554631351295~115
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
45546322612104~127
オープン
318
350(税込)
33日以内出荷
返品不可
455463316X12127~146
オープン
318
350(税込)
33日以内出荷
返品不可
45546347712146~159
オープン
339
373(税込)
33日以内出荷
返品不可
45546356812149~178
オープン
339
373(税込)
12日以内出荷
45546365912175~203
オープン
339
373(税込)
33日以内出荷
返品不可
455463741012200~229
オープン
399
439(税込)
33日以内出荷
返品不可
455463831112225~254
オープン
579
637(税込)
33日以内出荷
返品不可
455463921212251~281
オープン
619
681(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45546234
2023-08-30
用途: ホース結合
さんらいず

使いやすかったです。通常の商品なので他は使ってないので、違うのも使ってみます。
25文字長いですね。

対象商品 : 45546304
2023-05-24
用途: 薪ストーブの巻き煙突用に購入。
金融・保険業

薪ストーブの巻き煙突用に購入。サイズが違い失敗でした。

2022-07-02
用途: エアーゴムホースの固定
建設業・工事業

ゴムホースの固定に使用しています。
以前も購入しておりリピートです。
トラックのエアータンクからラッパに接続する為にも使用していますが剛性がありしっかりトルクを掛けられます。
ネジ部分にグリスが塗ってあり良心的。
ホームセンターには売っていないのでまた必要になったら購入させて頂きます。

対象商品 : 45546277
2015-07-06
用途: 排水ポンプのジョイント
森建土木株式会社

締り具合もいい感じです。

対象商品 : 45546164
2016-09-29
用途: ホースバンド用
オールマリン

普通のホースバンドでは大きすぎて締めがきかなくて細形のものを捜していました。
問題なく使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする