曜日別特売
モノタロウ

厨房・ホール用洗剤 除菌剤 消臭成分配合 さわやかなミントの香り (パワフルクリーナー)

厨房・ホール用洗剤  除菌剤 消臭成分配合 さわやかなミントの香り (パワフルクリーナー) - モノタロウ
(46件のレビュー)

しつこい油汚れもしかっり落とす業務用油落とし洗浄剤
除菌剤・消臭成分配合
微香でさわやかなミントの香り
希釈して使用する濃縮タイプ

希釈倍率
頑固な汚れ⇒原液~10倍
ひどい汚れ⇒10倍~50倍
普通の汚れ⇒50倍~100倍
軽い汚れ⇒100倍~200倍
用途厨房やホールの床や壁面、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりなどに。使用場所厨房・ホール用液性アルカリ性成分脂肪酸アミドプロピルベタイン、アルキルアミンオキシド、陽イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、1-アミノ-2-プロパノール、植物抽出エキス、キレート剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール(BHT)、色素、香料、水商品タイプ業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17757145-1本(4L)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
45526521-1缶(18L)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17757145-07584245-- 油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 07584245油汚れ用洗剤 工業用 (パワフルクリーナー)モノタロウ1本(4kg)
1,698
税込1,868
※除菌剤無し品になります。
45526521-07583161-- 油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 07583161油汚れ洗剤 工業用 強力タイプモノタロウ1箱(18kg)
5,798
税込6,378
※除菌剤無し品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 玄関周りの拭き掃除
横澤動物医院

玄関周りはどうしても泥や汚れが入る為、変な匂いが出たりします。そんなタイルの土間ですが、スプレースプレーしてからモップで拭き上げてみました。
汚れの落ちも良く、ほのかなミントの香りで嫌な匂いも消えてしまいました。
定期的に薄めて気をスプレーするだけでも、気持ちの良い玄関になりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 17757145
2024-08-08
用途: 台所洗浄
製造業

空き容器に補充して使用しています。
洗浄能力はほぼ満足です。

対象商品 : 17757145
2024-04-13
用途: キッチンのフードレンジとコンロ周りの清掃
浜田工業建設業・工事業

2倍の稀釈で仕様したら油のこびりつきが意外と直ぐ取れました

対象商品 : 17757145
2024-05-20
用途: シンクの掃除
ハマ建工業建設業・工事業

シンクがキレにならない水あかが取れない綺麗に乾かない

対象商品 : 17757145
2024-01-04
用途: エアコン掃除
雫庵 里森裕二飲食業

少量を水で薄めて使うのに汚れ落ちパワーが凄いし、いい匂いがするから臭くなくてありがたいです。

対象商品 : 17757145
2023-08-14
用途: 清掃時
合同会社SOL COMODAサービス業

マジックリン的に、マルチクリーナーとして使用。原液のまま使うと黒ずみなどよく落ち、大容量で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 17757145
2023-04-17
用途: 換気扇掃除
卸売・小売業

業務用なのでひつこい油汚れも簡単に取れてます。オススメします。

対象商品 : 17757145
2022-12-22
用途: 適当に希釈してます。
建設業・工事業

キッチンでは、ポンプ式に原液入れて希釈しないで使ってます。泡立ちはあまりない方です。スッキリ落ちます。洗車、掃除、洗濯迄オールマイティに使用してます。自己責任ですが。満足度高いです。あれ用これ用と揃えなくていいので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は、2度拭きが必要ですか。
回答:
パワフルクリーナーの使用後は、水で洗い流すか、充分水拭きをしてください。
2023-04-07
質問:
薄めて食器等に使用しても大丈夫でしょうか。
回答:
商品の使用用途にございませんので、薄めたとしても食器へのご使用はお控えください。
2023-04-07
質問:
注文コード:45526521 にコック(蛇口)は付いていますか。
回答:
注文コード:45526521 にコック(蛇口)は付属しています。
2023-04-07

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする