インガソール・ランド
インパクトレンチ
トラック整備を始め、各重作業に最適
出力トルクは業界No.1
コンポジットハウジングを採用したクラス最軽量タイプ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
1830
実用トルク範囲(N・m)
272-1224
トラスコ品番
446-0391
質量(kg)
3.60
全長L(mm)
293
空気消費量(L/min)
241
適合ホース内径(Φmm)
13
差込角(sq.)
19.0(3/4インチ)
NPT
(エアインレット径)3/8インチ
内容量
1台
注意
※トルク測定時のエア条件は、エア動圧0.62MPa(90PSI)となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45537676
2145QiMAX-3
¥
164,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください