インガソール・ランド
インパクトレンチ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
最大トルク(N・m)
1491
実用トルク範囲(N・m)
272-1224
トラスコ品番
446-0413
質量(kg)
5.67
全長L(mm)
226
空気消費量(L/min)
269
適合ホース内径(Φmm)
13
差込角(sq.)
25.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)3/8インチ
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45537694
271
¥
225,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください