インガソール・ランド
エアラチェットレンチ
こんなお得な商品も!
エアーラチェット差込角9.5mmリア排気
モノタロウ
¥
7,998
税込
¥
8,798
(2)
ハイエンドモデル
レギュレータ付
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
41
トラスコ品番
446-0341
質量(kg)
0.65
全長L(mm)
187
空気消費量(L/min)
99
適合ホース内径(Φmm)
10
差込角(sq.)
9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45537712
1105MAX-D3
¥
45,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください