インガソール・ランド
アングルインパクト
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7100
最大トルク(N・m)
244
実用トルク範囲(N・m)
61-217
質量(kg)
1.54
全長L(mm)
332
空気消費量(L/min)
538
適合ホース内径(Φmm)
10
差込角(sq.)
12.7(1/2インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※トルク測定時のエア条件は、エア動圧0.62MPa(90PSI)となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45537721
2025MAX
¥
124,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください