イマオコーポレーション
ELESA ソリッドハンドル
種類
ソリッド
使用温度範囲(℃)
-30~100
材質(インサート)
SUM22L
材質(ハンドル車)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(アルミプレート)
アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)
ポリアセタール
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)
つや消しブラック
色(握り)
つや消しブラック
色(ボスキャップ)
つや消しブラック
色(アルミプレート)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
ハンドル呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45644164
NSH125-2M
12
125
¥
5,600
¥
5,432
¥
5,975
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45644191
SH100-2M
10
100
¥
6,500
¥
6,305
¥
6,936
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45644207
SH100F-2M
10
100
¥
10,100
¥
9,797
¥
10,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45644252
SH125-2M
12
125
¥
6,700
¥
6,499
¥
7,149
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45644261
SH125F-2M
12
125
¥
10,200
¥
9,894
¥
10,883
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45644313
SH160-2M
14
160
¥
8,500
¥
8,245
¥
9,070
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45644322
SH160F-2M
14
160
¥
11,900
¥
11,543
¥
12,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45644374
SH200-2M
14
200
¥
11,300
¥
10,961
¥
12,057
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45644383
SH200F-2M
14
200
¥
14,800
¥
14,356
¥
15,792
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45644173
NSH125-P
12
125
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
45644182
NSH125-PM
10
125
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
45644216
SH100F-P
10
100
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
45644225
SH100F-PM
10
100
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
45644234
SH100-P
10
100
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
45644243
SH100-PM
10
100
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
45644277
SH125F-P
12
125
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
45644286
SH125F-PM
12
125
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
45644295
SH125-P
12
125
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
45644304
SH125-PM
12
125
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
45644331
SH160F-P
14
160
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
45644347
SH160F-PM
14
160
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
45644356
SH160-P
14
160
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
45644365
SH160-PM
14
160
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
45644392
SH200F-P
20
200
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
45644401
SH200F-PM
20
200
¥
14,400
取扱い終了
返品不可
45644417
SH200-P
20
200
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
45644426
SH200-PM
20
200
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください