岩田製作所
シムCタイプ
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
136
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚t(mm)
材質
外径D(Φmm)
寸法G(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45785537
CB006512005
0.05
真鍮
12
6.5
±0.005
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785546
CB006512010
0.1
真鍮
12
6.5
±0.02
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785555
CB006512020
0.2
真鍮
12
6.5
±0.02
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785564
CB006512030
0.3
真鍮
12
6.5
±0.03
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785573
CB006512050
0.5
真鍮
12
6.5
±0.04
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785582
CB006512100
1
真鍮
12
6.5
±0.05
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785591
CB008515005
0.05
真鍮
15
8.5
±0.005
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785607
CB008515010
0.1
真鍮
15
8.5
±0.02
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785616
CB008515020
0.2
真鍮
15
8.5
±0.02
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785625
CB008515030
0.3
真鍮
15
8.5
±0.03
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785634
CB008515050
0.5
真鍮
15
8.5
±0.04
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785643
CB008515100
1
真鍮
15
8.5
±0.05
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785652
CB010520005
0.05
真鍮
20
10.5
±0.005
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785661
CB010520010
0.1
真鍮
20
10.5
±0.02
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785677
CB010520020
0.2
真鍮
20
10.5
±0.02
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785686
CB010520030
0.3
真鍮
20
10.5
±0.03
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785695
CB010520050
0.5
真鍮
20
10.5
±0.04
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785704
CB010520100
1
真鍮
20
10.5
±0.05
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785713
CB013025005
0.05
真鍮
25
13
±0.005
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785722
CB013025010
0.1
真鍮
25
13
±0.02
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785731
CB013025020
0.2
真鍮
25
13
±0.02
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785747
CB013025030
0.3
真鍮
25
13
±0.03
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785756
CB013025050
0.5
真鍮
25
13
±0.04
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785765
CB013025100
1
真鍮
25
13
±0.05
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785774
CB017030005
0.05
真鍮
30
17
±0.005
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785783
CB017030010
0.1
真鍮
30
17
±0.02
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785792
CB017030020
0.2
真鍮
30
17
±0.02
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785801
CB017030030
0.3
真鍮
30
17
±0.03
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785817
CB017030050
0.5
真鍮
30
17
±0.04
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785826
CB017030100
1
真鍮
30
17
±0.05
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45785835
CB021035005
0.05
真鍮
35
21
±0.005
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785844
CB021035010
0.1
真鍮
35
21
±0.02
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785853
CB021035020
0.2
真鍮
35
21
±0.02
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
45785862
CB021035030
0.3
真鍮
35
21
±0.03
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785871
CB021035050
0.5
真鍮
35
21
±0.04
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785887
CB021035100
1
真鍮
35
21
±0.05
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785896
CB025040005
0.05
真鍮
40
25
±0.005
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785905
CB025040010
0.1
真鍮
40
25
±0.02
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785914
CB025040020
0.2
真鍮
40
25
±0.02
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785923
CB025040030
0.3
真鍮
40
25
±0.03
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45785932
CB025040050
0.5
真鍮
40
25
±0.04
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785941
CB025040100
1
真鍮
40
25
±0.05
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785957
CB031050005
0.05
真鍮
50
31
±0.005
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785966
CB031050010
0.1
真鍮
50
31
±0.02
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785975
CB031050020
0.2
真鍮
50
31
±0.02
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785984
CB031050030
0.3
真鍮
50
31
±0.03
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45785993
CB031050050
0.5
真鍮
50
31
±0.04
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45786002
CB031050100
1
真鍮
50
31
±0.05
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45786011
CF006512010
0.1
鉄
12
6.5
±0.03
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45786027
CF006512020
0.2
鉄
12
6.5
±0.03
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ