シムプレート アルミ

シムプレート アルミ - 岩田製作所シムプレート アルミ - 岩田製作所
(3件のレビュー)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚t(mm)
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45786894TA100-100-010.1100100
480439
439
483(税込)
当日出荷
45786903TA100-100-0150.15100100
480439
439
483(税込)
当日出荷
45786912TA100-100-020.2100100
480439
439
483(税込)
当日出荷
45786921TA100-100-030.3100100
480439
439
483(税込)
当日出荷
45786937TA100-100-040.4100100
520469
469
516(税込)
当日出荷
45786946TA100-100-050.5100100
520469
469
516(税込)
当日出荷
45786955TA100-100-060.6100100
560499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45786964TA100-100-080.8100100
560499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45786973TA100-100-101100100
560499
499
549(税込)
当日出荷
45786982TA100-150-010.1100150
570499
499
549(税込)
当日出荷
45786991TA100-150-0150.15100150
570499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787007TA100-150-020.2100150
570499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787016TA100-150-030.3100150
570499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787025TA100-150-040.4100150
630569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787034TA100-150-050.5100150
630569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787043TA100-150-060.6100150
690619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787052TA100-150-080.8100150
690619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787061TA100-150-101100150
690619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787077TA100-200-010.1100200
600539
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
45787095TA100-200-020.2100200
600539
539
593(税込)
当日出荷
45787104TA100-200-030.3100200
600539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787113TA100-200-040.4100200
660589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787122TA100-200-050.5100200
660589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787131TA100-200-060.6100200
730649
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787147TA100-200-080.8100200
730649
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787156TA100-200-101100200
730649
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787165TA100-250-010.1100250
680599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787174TA100-250-0150.15100250
680599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787183TA100-250-020.2100250
680599
479
アウトレット
527(税込)
当日出荷
残り1点です
45787192TA100-250-030.3100250
680599
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
45787201TA100-250-040.4100250
730649
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787217TA100-250-050.5100250
730649
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787226TA100-250-060.6100250
820729
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787235TA100-250-080.8100250
820729
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787244TA100-250-101100250
820729
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787253TA100-300-010.1100300
730649
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
45787262TA100-300-0150.15100300
730649
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787271TA100-300-020.2100300
730649
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787287TA100-300-030.3100300
730649
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787296TA100-300-040.4100300
810729
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787305TA100-300-050.5100300
810729
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
45787314TA100-300-060.6100300
930829
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787323TA100-300-080.8100300
930829
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787332TA100-300-101100300
930829
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
45787341TA150-150-010.1150150
650589
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
45787357TA150-150-0150.15150150
650589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787366TA150-150-020.2150150
650589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787375TA150-150-030.3150150
650589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787384TA150-150-040.4150150
710629
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
45787393TA150-150-050.5150150
710629
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45787786
2024-01-22
用途: セコムのステッカーを倉庫に取り付ける下地として
卸売・小売業

1㎜厚だったので強度に少し不安がありましたが、しっかりしていて使用目的としては十分でした。
丁度良いサイズのものがあり、満足です。

対象商品 : 45786982
2021-05-28
用途: シリンダーのシム

商品の寸法が丁度良く無駄がなく使用出来て無駄が少ないです

対象商品 : 45787262
2019-12-04
用途: ゴルフシャフト交換

0.15mmを購入しました。
近隣のホームセンターで購入出来なかったので、、
問題無く使用出来ます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする