岩田製作所
シムプレート ステンレス
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)
150
長さL(mm)
500
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚t(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45788784
SUSP0025
0.025
シムプレート
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45788793
SUSP0025N
0.025
シムプレート(粘着剤付)
¥
18,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45788802
SUSP005
0.05
シムプレート
¥
10,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45788811
SUSP005N
0.05
シムプレート(粘着剤付)
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45788827
SUSP0075
0.075
シムプレート
¥
10,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45788836
SUSP0075N
0.075
シムプレート(粘着剤付)
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45788845
SUSP01
0.1
シムプレート
¥
10,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45788854
SUSP015
0.15
シムプレート
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45788863
SUSP015N
0.15
シムプレート(粘着剤付)
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45788872
SUSP01N
0.1
シムプレート(粘着剤付)
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45788881
SUSP02
0.2
シムプレート
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45788897
SUSP025
0.25
シムプレート
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
45788906
SUSP025N
0.25
シムプレート(粘着剤付)
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45788915
SUSP02N
0.2
シムプレート(粘着剤付)
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください