曜日別特売

シムリング ラミネートタイプ

シムリング ラミネートタイプ - 岩田製作所シムリング ラミネートタイプ - 岩田製作所シムリング ラミネートタイプ - 岩田製作所

一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。

厚さ(mm)(フォイル)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5個)
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚t(mm)
材質
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45800334RB50160220500.5真鍮1622
480
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800343RB50160221001真鍮1622
950
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800352RB50180240500.5真鍮1824
480
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800361RB50180241001真鍮1824
950
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800377RB50200260500.5真鍮2026
480
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800386RB50200261001真鍮2026
950
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800395RB50210280500.5真鍮2128
680
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
45800404RB50210281001真鍮2128
1,020
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800413RB50230300500.5真鍮2330
750
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800422RB50230301001真鍮2330
1,080
999
1,099(税込)
翌々日出荷
45800431RB50250320500.5真鍮2532
750
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800447RB50250321001真鍮2532
1,140
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800456RB50280350500.5真鍮2835
890
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800465RB50280351001真鍮2835
1,350
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800474RB50290370500.5真鍮2937
950
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800483RB50290371001真鍮2937
1,410
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800492RB50320400500.5真鍮3240
1,020
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800501RB50320401001真鍮3240
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800517RB50350420500.5真鍮3542
1,020
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800526RB50350421001真鍮3542
1,620
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800535RB50400470500.5真鍮4047
1,140
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800544RB50400471001真鍮4047
1,680
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800553RB50420520500.5真鍮4252
1,410
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800562RB50420521001真鍮4252
1,810
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800571RB50470550500.5真鍮4755
1,410
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800587RB50470551001真鍮4755
2,220
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800596RB50520620500.5真鍮5262
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800605RB50520621001真鍮5262
2,690
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800614RB50580680500.5真鍮5868
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800623RB50580681001真鍮5868
2,890
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800632RS50160220500.5ステンレス1622
510
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800641RS50160221001ステンレス1622
1,120
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800657RS50180240500.5ステンレス1824
510
479
527(税込)
翌々日出荷
45800666RS50180241001ステンレス1824
1,120
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800675RS50200260500.5ステンレス2026
510
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800684RS50200261001ステンレス2026
1,120
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800693RS50210280500.5ステンレス2128
760
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800702RS50210281001ステンレス2128
1,190
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800711RS50230300500.5ステンレス2330
870
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800727RS50230301001ステンレス2330
1,240
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800736RS50250320500.5ステンレス2532
870
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800745RS50250321001ステンレス2532
1,240
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800754RS50280350500.5ステンレス2835
940
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800763RS50280351001ステンレス2835
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800772RS50290370500.5ステンレス2937
1,060
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
45800781RS50290371001ステンレス2937
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800797RS50320400500.5ステンレス3240
1,110
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800806RS50320401001ステンレス3240
1,860
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800815RS50350420500.5ステンレス3542
1,110
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800824RS50350421001ステンレス3542
1,920
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする