岩田製作所
シムリング 板厚セット ステンレス
材質
ステンレス
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
194
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45800937
SRS002004A
4
2
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
45800946
SRS002004B
4
2
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,510
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
45800955
SRS002005A
5
2
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800964
SRS002005B
5
2
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,510
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800973
SRS002006A
6
2
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800982
SRS002006B
6
2
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,510
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45800991
SRS003005A
5
3
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801007
SRS003005B
5
3
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
45801016
SRS003006A
6
3
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801025
SRS003006B
6
3
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801034
SRS003007A
7
3
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801043
SRS003007B
7
3
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801052
SRS003008A
8
3
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801061
SRS003008B
8
3
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801077
SRS003010A
10
3
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801086
SRS003010B
10
3
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801095
SRS004006A
6
4
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45801104
SRS004006B
6
4
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801113
SRS004007A
7
4
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45801122
SRS004007B
7
4
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
45801131
SRS004008A
8
4
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801147
SRS004008B
8
4
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801156
SRS004010A
10
4
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801165
SRS004010B
10
4
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801174
SRS004012A
12
4
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801183
SRS004012B
12
4
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801192
SRS005007A
7
5
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801201
SRS005007B
7
5
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
45801217
SRS005008A
8
5
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801226
SRS005008B
8
5
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801235
SRS005010A
10
5
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45801244
SRS005010B
10
5
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
45801253
SRS005012A
12
5
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801262
SRS005012B
12
5
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801271
SRS005014A
14
5
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801287
SRS005014B
14
5
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801296
SRS005016A
16
5
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801305
SRS005016B
16
5
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801314
SRS006008A
8
6
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
45801323
SRS006008B
8
6
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801332
SRS006010A
10
6
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801341
SRS006010B
10
6
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
45801357
SRS006012A
12
6
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
45801366
SRS006012B
12
6
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
45801375
SRS006014A
14
6
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801384
SRS006014B
14
6
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
45801393
SRS006016A
16
6
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801402
SRS006016B
16
6
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45801411
SRS008010A
10
8
0.01、0.02、0.03、0.05
¥
4,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
45801427
SRS008010B
10
8
0.1、0.2、0.3、0.5
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ